Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen mit Gewinde, POM, 10mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126859
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00378
EAN/GTIN:
     653415249177
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzbuchsen mit Gewinde, POM, Typ=RND 610-00378, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchsen mit Gewinde, POM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 19,69*
€ 8,95*
ab € 14,30*
€ 20,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.