Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen mit Gewinde, POM, 18mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126862
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00381
EAN/GTIN:
     653415249207
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzbuchsen mit Gewinde, POM, Typ=RND 610-00381, Abstandshalterlänge=18 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchsen mit Gewinde, POM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,48*
€ 25,43*
€ 8,95*
ab € 18,79*
€ 27,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.