Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse WE-SHC 3 x 20.9 x 20.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127477
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003200S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Abschirmgehäuse WE-SHC
Deckel für Abschirmgehäuse WE-SHC, Typ=36003200S, Breite=20.9 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3 mm, Länge=20.9 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8548009099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,71*
1 Tag
186
1
€ 14,99*
ab € 0,736*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.