Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste, Female, Gerade, 7.62mm Raster, 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127740
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-2EDGK-7.62-03P
EAN/GTIN:
     653415278436
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
Leiste, Female, Typ=RND 205-2EDGK-7.62-03P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=3, Raster=7.62 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5,400 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
5,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Leiste, Female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4065*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9121*
€ 1,0854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8269*
€ 0,98401
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7469*
€ 0,88881
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7269*
€ 0,86501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5465*
€ 0,65034
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.