| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30127746 Herst.-Nr.: RND 205-2EDGKA-5.0-04P EAN/GTIN: 653415278405 |
| |
|
| | |
| Leiste, Female, Typ=RND 205-2EDGKA-5.0-04P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=4, Raster=5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 26 mm | Nettogewicht: | 8 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiste, Female |
| | |
| |