Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste, Female, Gerade, 5.08mm Raster, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127766
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-2EDGKB-5.08-04P
EAN/GTIN:
     653415278320
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 4-polig
lüsterklemme
Leiste, Female, Typ=RND 205-2EDGKB-5.08-04P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=4, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Leiste, Female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.