Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Gerade, 5mm Raster, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127841
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-2EDGVC-5.0-02P
EAN/GTIN:
     653415278122
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rnd stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=RND 205-2EDGVC-5.0-02P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=-888, Drahtdurchmesser mm2 min.=-888, Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=2, Raster=5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.