Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 850nm 150mW T1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128102
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Fotodiode, Typ=SFH 203 P, Abfallzeit=5 ns, Anstiegzeit=5 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=1 nA, Nennleistung=150 mW, Pins=2, Spitzenwellenlänge=850 nm, Umkehrspannung (Uu)=20 V, Winkel der halben Strahlstärke=75 °, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=T1 3/4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,180 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,93*
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,95*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,676*
€ 1,457*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,371* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.