Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 70mA 1.45V 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128206
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
IR-Sender, Typ=SFH 4254, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.45 V, Durchlassstrom (If)=70 mA, Nennleistung=125 mW, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=120 °, Strahlstärke=12 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=1204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: IR-Sender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4341*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9438*
€ 1,12312
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8738*
€ 1,03982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5641*
€ 0,67128
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.