Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 100mA 1.7V T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128219
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
IR-Sender, Typ=SFH 4356, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=200 mW, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=40 °, Strahlstärke=90 mW/sr, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=T1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir emitter, IR-Sender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4371*
€ 0,9695*
1
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 1,136*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9695*
€ 1,15371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8845*
€ 1,05256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8071*
€ 0,96045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.