Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 850nm 100mA 1.7V 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128242
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
IR-Sender, Typ=SFH 4558, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=350 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=2016
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, IR-Sender
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,5665*
€ 1,2717*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,2717*
€ 1,51332
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2017*
€ 1,43002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7788*
€ 0,92677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7165*
€ 0,85264
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6765*
€ 0,80504
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,8151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.