Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 100mA 1.7V TO-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128276
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
IR Emitter
IR-Led
IR-Sender, Typ=SFH 4855, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=16 °, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=200 mW, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=16 °, Strahlstärke=110 mW/sr, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=TO-18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,340 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,34 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, ir emitter, IR-Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,46*
2000
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 3,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.