Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse 121x171x80mm Dunkelgrau ABS IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128624
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01020
EAN/GTIN:
     653415249450
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RND 455-01020, Aussenmass Breite=121 mm, Aussenmass Höhe=80 mm, Aussenmass Tiefe=171 mm, Innenmass Breite=114.3 mm, Innenmass Höhe=-999, Innenmass Tiefe=164.3 mm, Gehäusefarbe=Dunkelgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Wandmontage, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
324 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
324 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.