Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Temperatursensor TMP36, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129188
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Analoger Temperatursensor TMP36, Typ=165, Breite=4.83 mm, Gewicht=200 mg, Höhe=19 mm, Länge=3.18 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,180 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Analoger Temperatursensor TMP36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.