Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse inoBOX 150x150x90mm Edelstahl Metallic IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129386
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     246.150.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallgehäuse
Metallgehäuse, Typ=246.150.000, Aussenmass Breite=150 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Außenlänge=150 mm, Gewicht=1.3 kg, Innenlänge=120 mm, Innenmass Breite=120 mm, Innenmass Höhe=72.4 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Edelstahl, Gehäusetyp=Lange Standzeit, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Nema-Klassifikation=4X, Serie=inoBOX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1200 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.