Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Netzstecker, Buchse, Gerade, 2.1x5.5x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129728
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00908
EAN/GTIN:
     653415276890
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Netzstecker, Typ=RND 205-00908, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=5 A, Zylinderlänge=10 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6,200 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: DC-Netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,19*
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.