Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Stecker, DD-78, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129763
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658674-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=1658674-1, A=66.93 mm, B=61.11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=15.37 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1.9 A, Anschlussart=Crimp, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DD-78
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Stiftgehäuse, Stiftleiste, crimpstecker, D-Sub-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,20*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,66*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,89*
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTDI
DB9-USB-M
ab € 17,47*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-2
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.