Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, LSZH, 2x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130815
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00758
EAN/GTIN:
     653415252122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
lszh kabel
Mehradriges Kabel, Typ=RND 475-00758, Leiter=2, Manteldurchmesser=5.2 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
2480 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
2480 g
Breite:
299 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Mehradriges Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,20*
€ 106,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,34*
€ 103,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,34*
€ 80,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,02*
€ 69,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.