Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator SMT 48MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131163
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFSPXO018043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator, Typ=LFSPXO018043, Anstieg-Abfallzeit=10 ns, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=5.2 mm, Frequenz=48 MHz, Frequenzbedingte Alterung=3 ppm, Höhe=1.4 mm, Lastkapazität=50 pF, Länge=7.2 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-888, Tastverhältnis max.=55 %, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsstrom=20 mA, Ausgabeformat=HCMOS, Bauform=SMT, Montageart=SMT, Oszillator-Typ=Quarzuhr, Verpackung=Bulk, Frequenzstabilität=±50 ppm, Serien=CFPS-73 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,20*
1 Tag
808
€ 14,99*
ab € 0,932*
€ 2,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.