Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator SMT 10MHz ±0.28 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131253
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTVXO075802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator, Typ=LFTVXO075802, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Frequenz=10 MHz, Frequenzbedingte Alterung=1 ppm, Höhe=0.9 mm, Lastkapazität=10 pF, Länge=3.2 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Tastverhältnis max.=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsstrom=5 mA, Bauform=SMT, Montageart=SMT, Oszillator-Typ=TCVCXO, Verpackung=Schneidetape, Frequenzstabilität=±0.28 ppm, Frequenztoleranz=±1 ppm, Serien=IQXT-220-2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,081 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.