Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Steckverbindung, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131698
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424683
EAN/GTIN:
     4055626376103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Sensorsteckverbinder, Typ=1424683, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=59 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Steckverbindung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel-Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Zinn, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=UL Listed EAC Ex, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 12,76*
€ 5,00*
ab € 9,62*
€ 12,83*
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 13,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,50*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.