Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schuherdung mit Clip schwarz / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131949
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00099
EAN/GTIN:
     653415252467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
ESD-Schuherdung mit Clip, Typ=RND 600-00099, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe Zubehör=Schwarz/Blau, Geeignet für=ESD Shoes, Material Zubehör=-999, Zubehör-Produkttyp=Schuherdung, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 6 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
6406201090
Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, ESD-Schuherdung mit Clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.