Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 1uF 25V 10% 7.6Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131953
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D105X9025A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D105X9025A2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=1 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=100 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=4 %, Äquivalenter Vorwiderstand=7.6 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1206, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=A, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1057*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0791*
€ 0,1388*
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1408*
€ 0,2318*
1
€ 6,90*
ab € 0,0619*
€ 0,4408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A105K025AT
ab € 0,0777*
Ähnlich
Kemet
T491A105K035AT
ab € 0,079*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,0778*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K035RNJ
ab € 0,0883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.