Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrakondensator, 5000F, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132157
Hersteller:
     SPSCAP
Herst.-Nr.:
     SCP5000C0-0002R7WLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultrakondensator
Ultrakondensator, Typ=SCP5000C0-0002R7WLH, Alternative (Alias)=SCP5000C0-0002R7WLH, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=60.8 mm, Höhe=-888, Kapazität=5000 F, Lebensdauer=1500 h, Länge=203.5 mm, Nennspannung DC=2.7 V, Äquivalenter Vorwiderstand=280 µΩ, Anschlussart=Schweissanschluss, Montageart=Chassismontage, Serien=SCP WLH, Toleranz=-10 ... 20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
795 g
Tiefe:
204 mm
Bruttogewicht:
795 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.