Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten Antimagnetisch / Säurebeständig Edelstahl Abgewinkelt / Fein / Flach 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132534
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00313
EAN/GTIN:
     653415252627
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Pinzetten, Typ=RND 550-00313, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Abgewinkelt Fein Flach, Haftend=Antimagnetisch Säurebeständig, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette 120 mm, flachpinzette, Pinzetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.