Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten Antimagnetisch / Säurebeständig Edelstahl Spitz / Gerade / Stark / Dick 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132537
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00316
EAN/GTIN:
     653415252658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Pinzetten, Typ=RND 550-00316, Gesamtlänge=125 mm, Art der Pinzettenspitze=Spitz Gerade Stark Dick, Haftend=Antimagnetisch Säurebeständig, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PK
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.