Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Stecker DE-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132742
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS09PY/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Stecker
D-SUB-Stecker, Typ=DTS09PY/2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.