Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Stecker DB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132755
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS25PYC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Stecker
D-SUB-Stecker, Typ=DTS25PYC/2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Printstifte, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DB-25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.