Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Stecker DD-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132767
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DTS50PYC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Stecker
D-SUB-Stecker, Typ=DTS50PYC/2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Printstifte, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DD-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
22,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
22,1 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.