Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 2x2x0.36mm² Verzinntes Kupfer Grau 30m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132838
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1243/2C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=1243/2C SL005, Adern=4, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=6.2 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30 m, Paare=2, Querschnitt=0.36 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
113 mm
Nettogewicht:
1651 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1651 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92867*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,92867* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 2,51867*
€ 2,99722
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 2,46867*
€ 2,93772
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 2,33867*
€ 2,78302
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 2,25867*
€ 2,68782
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,92867*
€ 2,29512
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.