Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133308
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00208
EAN/GTIN:
     653415276142
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00208, Aussendurchmesser=29 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=7.5 mm, Induktivität AL=1.27 µH, Innendurchmesser=19 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T29/19/7.5, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,492*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.