Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse, Rechter Winkel, Silber, 2.5 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133530
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1501 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
klinkenbuchse
Klinkenbuchse, Typ=1501 13, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-16 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=2.5 mm, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,02*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.