Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP65-Gehäuse, Anbaumontage, Grösse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134252
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1202100000
EAN/GTIN:
     4008190149369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller anbaugehäuse
IP65-Gehäuse, Typ=1202100000, Alternative (Alias)=HDC 06B ALU, Gehäusematerial=Aluminium, Grösse=3, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
112 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, IP65-Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,24*
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 6,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,82*
€ 6,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
2488560000
ab € 4,52*
Ähnlich
Walther
714306
ab € 6,47*
Ähnlich
Harting
0930 006 0301
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.