Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passender Steckverbinderbausatz, Grösse 4, Pole 10, 500 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134274
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712510000
EAN/GTIN:
     4008190947743
Suchbegriffe:
Passender Steckverbinderbausatz
Passender Steckverbinderbausatz, Typ=1712510000, Alternative (Alias)=HDC-KIT-HE 10.110, Anzahl Kontakte=10, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraube, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=Aluminium, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse Stecker, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=2 Hebel, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Schalengrösse=4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
518 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
518 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.