Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensicherer Leuchtdrucktaster Tastend IP67 1 Schliesser 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134958
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00565
EAN/GTIN:
     653415275435
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster ip67 12mm
leuchtdrucktaster
Vandalensicherer Leuchtdrucktaster, Typ=RND 210-00565, Betätigungskraft=4 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=21.1 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schnellanschluss, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Messing Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=2 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s, Vandalensicherer Leuchtdrucktaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 13,04*
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 13,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.