Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensicherer Drucktaster Tastend SPST Panelmontage Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134963
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00570
EAN/GTIN:
     653415275381
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Vandalensicherer Drucktaster, Typ=RND 210-00570, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Gelb, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=PBT, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=2 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Vandalensicherer Drucktaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 6,80*
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.