Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeicher-Kondensator, 15F, 8.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135475
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219691206E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeich...
196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219691206E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=12 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=15 F, Lebensdauer=1000 h, Länge=15 mm, Nennspannung DC=8.4 V, Äquivalenter Vorwiderstand=3.6 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=196 HVC ENYCAP™, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.