Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorkabel, Schwarz, Abgewinkelt, 4A, 22AWG, 2m, M12-Stecker - Pigtail, Leiter - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135975
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120065-2288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Sensorkabel, Typ=120065-2288, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=2 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=Pigtail, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=TPU, Konformität mit Normen=EU, RoHS UL Listed, Serie=Brad Micro-Change
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.