Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, Schwarz, Gerade, 4A, 22AWG, 600mm, M12-Stecker - M12-Buchse, Leiter - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135988
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-8817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelsatz
Kabelsatz, Typ=120066-8817, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=25 °C, Leiter=4, Länge=600 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Messing, vergoldet, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=M12-Buchse, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=Thermoplastisches Polyurethan, Konformität mit Normen=EU, RoHS UL Listed, Serie=Brad Micro-Change
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.