Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, Schwarz, Gerade, 4A, 22AWG, 3m, M12-Stecker - M12-Buchse, Leiter - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135991
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-8820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabelsatz, Typ=120066-8820, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=25 °C, Leiter=4, Länge=3 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Messing, vergoldet, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=M12-Buchse, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=Thermoplastisches Polyurethan, Konformität mit Normen=EU, RoHS UL Listed, Serie=Brad Micro-Change
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
138 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Kabelsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 14,99*
ab € 12,48*
€ 30,97*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 38,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.