Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BZ, 15A, 1 Wechsler, 1N, Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138674
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW825551-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter, Typ=BZ-2RW825551-A2, Betätigungskraft=1 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Allzweck-Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=CSA UL Listed CE, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 23,95*
€ 29,55*
1
€ 8,95*
ab € 21,09*
€ 30,84*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 46,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.