Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V15, 16A, 1 Wechsler, 2.35N, Rollenhebel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138866
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-CZ300A06-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Mikroschalter, Typ=V15T16-CZ300A06-K, Betätigungskraft=2.35 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Rollenhebel, lang, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=UL Listed CQC ENEC, Serien=V15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,54*
€ 8,99*
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 9,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.