Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, V3, 11A, 1 Wechsler, 2.24N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138876
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V3-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Mikroschalter, Typ=V3-101, Betätigungskraft=2.24 N, Breite=10.2 mm, Höhe=15.8 mm, Kontaktspannung – AC=277 V, Kontaktspannung – DC=250 V, Kontaktstrom – AC=11 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Stiftstössel, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=-999, Serien=V3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 18,91*
€ 24,75*
1 Tag
273
1
€ 14,99*
ab € 17,60*
€ 28,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 28,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.