Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Magnetbuchse mit LEDs, MXMag, RJ45, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138982
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93626-3006
EAN/GTIN:
     889056690539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
RJ45-Magnetbuchse mit LEDs, MXMag, Typ=93626-3006, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.02 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Ja, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6,500 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: RJ45-Magnetbuchse mit LEDs, MXMag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,21*
672
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 7,48*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,55*
1 Tag
90
1
€ 14,99*
ab € 5,46*
€ 12,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.