Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Touch-Shield für Arduino mit resistivem Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139056
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TFT-Touch-Shield für Arduino mit resistivem Touchscreen, Typ=1651, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Shields, Produktart=Display-Shield, Schnittstellen=SPI, Speicher-Typ=MicroSD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: TFT-Touch-Shield für Arduino mit resistivem Touchscreen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,86*
€ 54,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 101,55*
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 101,55*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 167,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.