Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15 x 7 CharliePlex warmweisse LED-Matrix-Anzeige FeatherWing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139141
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15 x 7 CharliePlex warmweisse LED-M...
15 x 7 CharliePlex warmweisse LED-Matrix-Anzeige FeatherWing, Typ=3163, Breite=51 mm, Gewicht=4 g, Höhe=3 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Adafruit-LEDs, Produktart=LED-Platine, Schnittstellen=I²C PWM, Speicher-Typ=RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.