Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x 4 Matrix-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139179
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3 x 4 Matrix-Tastatur
3 x 4 Matrix-Tastatur, Typ=3845, Breite=70 mm, Gewicht=18 g, Höhe=10 mm, Länge=51 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.