Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-adriger PT1000-RTD-Fühler 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139197
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-adriger PT1000-RTD-Fühler
3-adriger PT1000-RTD-Fühler, Typ=3984, Breite=4 mm, Höhe=4 mm, Länge=1 m, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.