Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 24.2V 1uA Sub-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139280
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZD27C24P R3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZD27C24P R3G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=25 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=48 W/°C, Zener-Impedanz=7 Ω, Zener-Spannung=24.2 V, Bauform=Sub-SMA, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,597*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.