Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode 20A TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139331
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR20100CT C0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=MBR20100CT C0G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=150 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=100 µA, Thermischer Widerstand=2 W/°C, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Kathode, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.